36V コードレス集じん機 電池3個付き仕様

36V コードレス集じん機 電池3個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」
ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現
タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て
柔軟性抜群のΦ28ホース付
トリプルフィルタで吸込力長持ち通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

仕様
連動機能なし
●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369
用途作業場・事務所の清掃付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、ツールボックス、電池カバー質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時)タイプ乾湿両用電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池)吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25集塵容量(L)15(吸水は12)ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時バッテリー容量(Ah)4適合バッテリーマルチボルト蓄電池内容量1台
関連資料:(0.53MB)
注意
※(NN)仕様に電池・充電器は付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55040154RP3615DA (2WPZ)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,850/税込¥2,035
北海道地方1¥2,510/税込¥2,761
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする