曜日別特売

36V コードレス集じん機 電池3個付き仕様

36V コードレス集じん機 電池3個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」
ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DB)の約2倍のタンク容量を実現
タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て
柔軟性抜群のΦ28ホース付
トリプルフィルタで吸込力長持ち
Bluetooth(R)でらくらくペアリング通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

仕様
連動機能あり
●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ホースベルト×3個、延長管×2本、 床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、 アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26用)、D25アダプタ(M38用)、ポリ袋×5枚、収納バッグ質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時)タイプ粉じん専用電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池)吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25集塵容量(L)15ホース内径(Φmm)28ホース長さ(m)5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時バッテリー容量(Ah)4適合バッテリーマルチボルト蓄電池内容量1台
関連資料:(0.53MB)
注意
※(NN)仕様に電池・充電器は付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55040179RP3615DB (2WPZ)
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,850/税込¥2,035
北海道地方1¥2,510/税込¥2,761
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする