コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様

コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。
高効率ブラシレスモーター採用
高圧洗浄で節水
ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。
作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。
水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に付属品急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン質量(kg)5.2(蓄電池装着時)タンク容量(L)8吐出圧力(MPa)0.5~2.0全長×全幅W×全高(mm)302×254×473高圧ホース(m)3作業量(目安)(1充電あたり)吐水水量約48~107保証期間なし蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X給水方式タンク、水道接続、溜め水吐出水量(L/min)0.5~1.2充電時間(分)約25蓄電池容量(Ah)2.5/5.0使用水温(℃)40以下(水道水のみ)内容量1台
関連資料:(0.53MB)
注意
※散水、洗浄以外の用途には使用しないでください
※エアコン洗浄は専門知識が必要な為、専門業者に委託してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55039567AW18DBL LXPZ
オープン
94,980
104,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする