TOSTEM(LIXIL)
金属サイディング スレンダラインF
ピースの高低差や、表面に施された繊細な石肌のデザインが深みのある陰影を表現。フッ素を使用することで、施工時の色あいが長持ちします。
仕様
【定尺】12.5尺
寸法(mm)
L=3,788 W=370 t=15
色
クールブラックF
内容量
1個
関連資料:
(0.47MB)
注意
※ デザインの特性上、光の加減により本体かん合部が目立つ場合があります。
※目地の意匠性・防水性のため、確実にかん合させてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出荷単位
面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55096739
WEDCP20392
1梱包 (2枚入り)
【梱包入】2.80(約0.85坪)
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55096748
WEDCP2039
1梱包 (8枚入り)
【梱包入】11.20(約3.40坪)
¥
72,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください