特大・厚手 Wチャック付きポリ袋

特大・厚手 Wチャック付きポリ袋 - 丸万特大・厚手 Wチャック付きポリ袋 - 丸万特大・厚手 Wチャック付きポリ袋 - 丸万特大・厚手 Wチャック付きポリ袋 - 丸万特大・厚手 Wチャック付きポリ袋 - 丸万特大・厚手 Wチャック付きポリ袋 - 丸万

袋のサイズは横110mm×チャック下300mm、厚手の0.07mm。
ダブルチャック(2重)になっており、しっかり閉じることができます。
また、チャック部分はピンクとブルーの2色使い、本体は 透明で中を確認しやすいので食品の仕分袋としても便利です。
厚手で頑丈なため、工具や釣り道具、テント用のペグの保管などアウトドアにも最適!

質量(g)310種類Wチャック付きポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×チャック下×厚さ)(mm)110×300×0.07
注意
※熱には比較的弱いため電子レンジでの使用は解凍までとし、オーブン等での使用は避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55096775L30-71袋(50枚)50
800
799
879(税込)
当日出荷
55096784L30-71箱(50枚×26袋)1300
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする