LIFE STOCK
LIFE STOCK
ゼリーで美味しく簡単に熱中症対策!日常だけでなく災害に備えた備蓄用にも最適。
用途
限られた空間での生活を強いられる避難所生活では、熱中症対策も重要な課題として認識されています。日常の熱中症対策としても災害時に向けた備蓄としてもデュアルにご活用いただける商品です。
名称
ゼリー飲料
保存方法
直射日光を避けて常温で保存
賞味期限
5年半(納品時5年以上)
カロリー(kcal)
81
アレルギー
アレルギー特定原材料等28品目不使用
香味
ウォーターブレイク ソルティーライチ
内容量
1箱(100g×80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55096660
-
オープン
¥
23,980
¥
25,898
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070