曜日別特売

ウエルノール54%

ウエルノール54% - ウエルノール

食品添加物製剤。非危険物ですので在庫制限が緩和されます。手の消毒、手の触れる部位、テーブル、食品日持ち向上防腐剤として幅広く使用できます。

内容量1箱(20L×1個)
注意
※火気と高温に注意し、使用法、注意事項をよく守ること。
※作業の際には、適切な保護具(保護眼鏡、防毒マスク等)着用する。
※浸透性及び揮発性があるので、付近の着火源となる可燃物は速やかに取り除く。
※粘膜、または着衣に触れたり、吸入したり、目に入らぬよう適切な保護具を着用する。
※流動その他により静電気を発生させる恐れがあるため、着火源電気設備等静電気を発生させる恐れのある場所は、静電気を有効に除去する装置を設ける。
※炎や火気の近くで使用したり、火気を使用している部屋で、大量に使用しないこと
※容器を破棄する時は、火気のない場所で、使い切ったことを確認して水洗いし、不燃ゴミとして破棄する。
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど、温度が40℃以上になる所に置かず、通気性がよく、遮光された冷暗所に保管する。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55096565-
オープン
5,698
6,154(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55096556-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55096556-55096565-- ウエルノール54% ウエルノール 55096565ウエルノール54%ウエルノール1箱(20L×1個)
5,698
税込6,154
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする