ウエルシー製薬
中性洗剤バブリー
LAS成分で油汚れに強く泡立ち泡切れも良好です。無香料無着色です。
用途
【食器調理器具】適量をスポンジたわし等に取り泡立てて洗浄後、流水で流す。希釈倍率は汚れの程度により増減すること。
【野菜、果物】希釈した溶液で洗浄後、流水で30秒以上洗浄すること。
成分
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸/13%/気包助剤 適量/水
タイプ
液体
液性
中性 6.5~7.2
使用量
水1L に対して 1~2mL あくまでも標準量となります。汚れ具合により増減ください。
着香料
無香料
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※使用時には 手袋を着用すること。
※使用後はよく手を洗うこと。
※野菜果物に使用の際、3分以上浸漬しない。
※溶液の詰め替え時には容器をよく洗浄し、乾燥させてから補充すること。
※子供の手の届かないところに保管すること。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55096608
-
1箱(5kg×4個)
オープン
¥
11,980
¥
12,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55096617
-
1箱(18kg×1個)
オープン
¥
2,498
¥
2,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61516378
-
1個
オープン
¥
2,798
¥
3,022
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。