山洋
医療補助用綿棒
綿体形成に接着剤を一切使用せず、特殊製法により繊維同士の絡み合いで綿表面を形成しています。
繊維脱落が無く100%純粋コットンの綿棒です。
EOG滅菌済。
形状
涙型
タイプ
片面
滅菌
EOG滅菌済
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55099609
009921A(610-S-1)
1箱(240本)
12ホンX20シート
ソフトタイプ
¥
4,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55099618
009920A(604-A-1)
1箱(600本)
12本×50シート
標準タイプ
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません