回転ファブリックチェア ハイバック

回転ファブリックチェア ハイバック - アイリスオーヤマ回転ファブリックチェア ハイバック - アイリスオーヤマ回転ファブリックチェア ハイバック - アイリスオーヤマ回転ファブリックチェア ハイバック - アイリスオーヤマ回転ファブリックチェア ハイバック - アイリスオーヤマ回転ファブリックチェア ハイバック - アイリスオーヤマ回転ファブリックチェア ハイバック - アイリスオーヤマ回転ファブリックチェア ハイバック - アイリスオーヤマ

快適性とインテリア性を併せ持った回転ファブリックチェアです。背の高い男性でも首までゆったりもたれられるハイタイプです。座面が360度回転するので、立ち上がり時や物を取る時も便利です。座面が高いので座りやすく、立ち上がりも楽にできます。身体にフィットする座り心地で長時間座っていても快適です。使用しない時は、背面をたたむことができます。厚みのある肘掛けは、立ち座りの際に便利です。小物収納に便利なポケット付きです。お客様組み立てとなります。

材質【構造部材】スチール、天然木 【表面加工】ウレタン樹脂塗装 【張り材】ポリエステル100% 【クッション材】ウレタンフォーム質量(kg)10耐荷重(kg)約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×620~880×1010~1090(ふた込み)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約650×640×600座面厚(mm)約130座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約450×440リクライニングヘッドレスト14段階、背もたれ6段階内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55105114FACN-KHBブルー450
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55105130FACN-KHBアッシュ450
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55105139FACN-KHBホワイト450
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55105148FACN-KHBブラウン450
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55105157FACN-KHBアイボリー450
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする