クラレプラスチックス
クラエース
用途
トラックアオリ・補強用シート(ダンプカー)、ミキサー車シュート用、各種補強材等
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
色
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55099880
100
1巻(10m)
330
1.8
ブルー
713.8
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55099889
125
1巻(10m)
405
2
ブルー
856.8
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55099898
150
1巻(10m)
495
2.1
ブルー
1170.2
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55099907
150
1巻(10m)
495
2.1
レッド
1170.2
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55099916
150
1巻(10m)
495
2.1
ブラック
1170.2
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55099925
200
1巻(10m)
660
2.2
ブルー
1742.9
10
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55099934
200
1巻(10m)
660
2.2
レッド
1742.9
10
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55099950
200
1巻(10m)
660
2.2
ブラック
1742.9
10
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55099959
200
1巻(10m)
660
2.2
グレー
1742.9
10
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55099968
200
1巻(10m)
660
2.2
グリン
1742.9
10
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55099977
250
1巻(10m)
815
2.3
ブルー
2145.5
10
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55099986
200
1巻(30m)
660
2.2
ブルー
1742.9
30
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55099995
250
1巻(30m)
815
2.3
ブルー
2145.5
30
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55100004
100
1巻(50m)
330
1.8
ブルー
713.8
50
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55100020
125
1巻(50m)
330
2
ブルー
856.8
50
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55100029
150
1巻(50m)
495
2.1
ブルー
1170.2
50
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55100038
150
1巻(50m)
495
2.1
レッド
1170.2
50
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55100047
150
1巻(50m)
495
2.1
ブラック
1170.2
50
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55100056
200
1巻(50m)
660
2.2
ブルー
1742.9
50
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55100065
200
1巻(50m)
660
2.2
レッド
1742.9
50
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55100074
200
1巻(50m)
660
2.2
ブラック
1742.9
50
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55100090
200
1巻(50m)
660
2.2
グレー
1742.9
50
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55100099
200
1巻(50m)
660
2.2
グリン
1742.9
50
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300