MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 - SMC
ストローク(mm)2200ポートねじの種類Rc作動方式複動形クッションラバークッション(MY3A)/エアクッション(MY3B)オートスイッチ有無オートスイッチなし使用流体空気給油不要(無給油)種類標準タイプエアクッションストローク調整ユニット左側:ユニットなし、右側:ユニットなし使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.2周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ストローク長さの許容差+2.8-0配管接続口径(Rc、NPT、G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55105087MY3B25-2200252200
68,530
61,980
68,178(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする