積水マテリアル
ファニット U型3P
しっかりキャッチラクラクお掃除。サクッときりやすい段々ミシン目
用途
ダニ、ペットの抜け毛、花粉などへも
テープ幅(mm)
160
巻数
90
巻芯径(Φmm)
38(他社共通)
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
多用途
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(24個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100379
J5UR3P
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770