曜日別特売

フィットキュア・アンクル

フィットキュア・アンクル - アルケアフィットキュア・アンクル - アルケアフィットキュア・アンクル - アルケアフィットキュア・アンクル - アルケア

キャスト材と専用カバーで構成された新しいカタチのキャスティングシステム(足首用)。

付属品キャストステー左右×各1枚、ステーカバー×1コ適合足首用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000067医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1組(1セット)
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5510184019914S
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
5510184919913M
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
5510185819912L
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
5510186719911LL
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする