曜日別特売

ニールスプリントSP(ロール)4号

ニールスプリントSP(ロール)4号 - 日本シグマックス

ポリエステル素材の織布に水硬化性樹脂を含浸させた芯材を使用。鋭い棘が出ず、切断面の処理が不要です。
十分な固定力と扱いやすいモールディング性で患部をホールドします。
装着したままでレントゲン撮影が可能です。

サイズ(号)4医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10205002002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(1巻)
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。
※い
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55103626197204
14,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする