セキスイ
いろいろ使える両面テープ
・紙製袋を採用・環境対応表記、手切れ作業性に優れている両面タイプ
用途
工作、ポスター、小物など
色
クリア
テープ幅(mm)
15
基材
不織布
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.12
主な用途
固定
特性
両面
注意
※・電気絶縁や机に貼るなど、用途以外での使用は避けてください。・はがす前に貼り付けた物の表面を傷つけたり、糊が取れなくなる可能性があります。表面を傷つけても支障が無いところを選んで使用してください。テープは直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。開封時ハサミなど使う時は、指先に注意してください。接着したものが落下したときに、人や他のものに被害を及ぼす場所には使用しないでください。紙パッケージの切り口で手を切らないように注意してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100345
J5MPWT1
1箱(90巻)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55189699
J5MPWT1
1巻
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください