曜日別特売

個人ばく露騒音計 NoiseChek スターターキット

個人ばく露騒音計 NoiseChek スターターキット - SKC(環境測定)

等価騒音レベル(Leq)測定が可能な個人ばく露用騒音計です。ディスプレイもしくはスマートフォンで測定状況を確認可能です。また、1/3オクターブバンドフィルターを搭載しており周波数毎の値も確認できます。

セット内容騒音計、充電器、キャリブレータ、ハードキャリーケース測定範囲70~140dB電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.2動作時間40時間内容量1式
3月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55105559701-001K-C
500,000
499,800
549,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする