アレスガード

アレスガード - KMEW(ケイミュー)アレスガード - KMEW(ケイミュー)

全面粘着タイプのゴムアス系下葺材。

用途下葺材材質改質アスファルトルーフィング(粘着付)厚さ(mm)1長さ(m)16対応新築、カバー、葺替え質量(kg/本)18幅(m)1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55107720KLRAG
23,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする