KMEW(ケイミュー)
イーグルガード
高性能を追求した高級下葺材。
用途
下葺材
材質
改質アスファルトルーフィング
厚さ(mm)
1
長さ(m)
20
対応
新築、カバー、葺替え
質量(kg/本)
21.5
幅(m)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55107729
KLREG
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください