KMEW(ケイミュー)
金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K棟用換気棟(2寸) 1P
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質
塗装GLめっき鋼板(SGL)
厚さ(mm)
0.35
対応
新築、カバー、葺替え
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
130×970×40
有効換気面積(cm
2
)
120
内容量
1組
関連資料:
(1.54MB)
注意
※受注生産品となります。ご注文後のキャンセルはご遠慮願います。
※光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55107467
KRYL1162
ブラック
¥
29,290
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
車上渡し
55107476
KRYL1161
ブラウン
¥
29,290
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
車上渡し
55107485
KRYL1167
グリーン
¥
29,290
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください