KMEW(ケイミュー)
金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K雨押えA+ベース材
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質
K雨押えA:塗装GLめっき鋼板(SGL)、ベース材:GLめっき鋼板
長さ(mm)
1829
厚さ(mm)
K雨押A:0.35、ベース材:0.4
対応
カバー、葺替え
内容量
1セット
関連資料:
(1.54MB)
注意
※K雨押えAはベース材と組み合わせて使用します。単体では使用できません。
※光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55107230
KRZA562+KRZA57B
ブラック
¥
3,790
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
55107239
KRZA561+KRZA57B
ブラウン
¥
3,790
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
55107248
KRZA567+KRZA57B
グリーン
¥
3,790
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください