KMEW(ケイミュー)
遮熱ノアガードⅡ
高分子系下葺材ノアガードⅡの遮熱機能タイプ。
材質
高分子系樹脂+特殊膨潤樹脂
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
40
質量(kg/本)
9.5
幅(m)
1
内容量
1本
注意
※太陽光を反射してまぶしく見えることがあります。
※水に濡れると滑りやすくなります。施工時には十分ご注意ください。
※屋根材を仮置きする場合、落下の恐れがありますので、必ず落下防止対策を施してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55107756
KLRNCR2
¥
41,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください