KMEW(ケイミュー)
タフガード
低温でも折れにくく、防水性能や強度、寸法安定性に優れる。
用途
下葺材
材質
改質アスファルトルーフィング
厚さ(mm)
1
長さ(m)
20
対応
新築、カバー、葺替え
質量(kg/本)
21
幅(m)
1
内容量
1本
注意
※裏面の不織布の色は、エリアにより異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55107738
KLRTG
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください