KMEW(ケイミュー)
ノアガードⅡ
軽量で切断・加工性に優れた下葺材。
用途
下葺材
材質
高分子系樹脂+特殊膨潤樹脂
厚さ(mm)
0.6
長さ(m)
40
対応
新築、カバー、葺替え
質量(kg/本)
11
幅(m)
1
内容量
1本
注意
※屋根材を仮置きする場合、落下の恐れがありますので、必ず落下防止対策を施してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55107747
KLRNC2
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください