KMEW(ケイミュー)
金属屋根材 スマートメタル
金属なのに腐食に強く、カバー工法でのリフォームにも対応。
仕様
【葺き方】横
材質
塗装GLめっき鋼板(SGL)
質量(kg/枚)
約3.0
認定番号
(不燃材料)NM-8697
口厚さ(mm)
【見かけ木】約11
働き寸法(mm)
2400×270
対応勾配
2寸以上
内容量
1箱(4枚)
関連資料:
(1.54MB)
注意
※スマートメタルの葺き方は千鳥葺き、階段葺き、乱葺きがあります。施工する前にお施主様・元請様・工事店様でご相談の上、決定してください。
※光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55107835
KRSM62
ブラック
¥
20,920
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
55107844
KRSM61
ブラウン
¥
20,920
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
55107860
KRSM67
グリーン
¥
20,920
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください