タカギ
ワイヤバンド高圧ドライバ
高圧ドライバー締めのホースバンドです。
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55108770
QG116FJ
392-4747
1
5.5
7
(L)M3×16
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
当日出荷
55108779
QG117FJ
392-4750
1
7.5
9
(L)M3×16
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
当日出荷
55108788
QG118FJ
392-4740
1.2
9
11
(L)M4×20
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
当日出荷
55108797
QG119FJ
392-4746
1.2
11
13
(L)M4×20
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください