曜日別特売

点滴チューブ5m

点滴チューブ5m - タカギ点滴チューブ5m - タカギ点滴チューブ5m - タカギ点滴チューブ5m - タカギ点滴チューブ5m - タカギ点滴チューブ5m - タカギ点滴チューブ5m - タカギ点滴チューブ5m - タカギ

植物の根元に設置し、点滴吐水でゆっくり水やり出来ます。
30cm毎に点滴穴が有り、約2~4L/h(1穴)の吐水量があります。
チューブの先端まで均一に吐水します。
点滴口は流路内で乱流がおこる為、目づまりを防止します。

用途散水用。トラスコ品番758-2641材質ポリエチレンPP外径(Φmm)8内径(mm)6.4チューブ長さ(m)5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4内容量1個
注意
※接続するには4mm水やりホースが必要です。
※本チューブの先に、ホースを接続する事は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55109050GKS105
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする