曜日別特売

ガーデンツイスター

ガーデンツイスター - タカギ

ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。
藻の発生を防ぐ防藻構造です。

用途園芸散水用。トラスコ品番818-7387長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60寸法(幅W×高さH)(mm)410×285外径(Φmm)23耐圧(MPa)0.7内径(mm)18内容量1巻(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55109034PH02018NB050TLB
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする