曜日別特売

ホースバンド(裸)

ホースバンド(裸) - タカギ

高圧手締めのホースバンドです。

用途ホース固定用。トラスコ品番818-7512厚さ(mm)0.6最小径(Φmm)16最大径(Φmm)28バンド幅(mm)9主要材質真鍮(メッキ)ねじサイズ(L)20適合ホース径(Φmm)外径16~28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55108806QG122
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする