曜日別特売

コック付きニップル

コック付きニップル - タカギ
(1件のレビュー)

通水タイプの洗車ブラシやデッキブラシなどに接続することで手元で通止水の切替えが可能になります。
ワンタッチ接続ができるコネクターに取り付けて使用します。

用途洗車・清掃に。トラスコ品番388-8402全長(mm)187高さ(mm)187耐熱温度(℃)60℃適合プラグタカギ製コネクター適合ニップルタカギ製ニップル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55109330G080FJ
1,750
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55109330G080FJ67166806G080CG画像準備中コック付ニップル(CG)タカギ1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55109330
2024-05-12
用途: 洗車

手元でオン・オフができるのでとても便利な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする