タカギ
パチットラクロック蛇口(FJ)
工具不要で本体をはめてツマミを閉めるだけで簡単に取り付けができます。
用途
蛇口とホースを接続したい方に
トラスコ品番
593-5070
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21まで
適合蛇口外径(Φmm)
16~18
適合ホース径(Φmm)
内径12~15、外径21まで
最大使用水圧(Mpa)
(可能)0.7
蛇口取付形状
横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口外径:16~18mm))
内容量
1セット
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
※井戸水で使用しないでください。
※火気の近くで使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55108754
QG1028FJ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください