タカギ
1.2mセットΦ12ツイスター(CBR)
ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
用途
対象ホースリールの交換・補修部品に
トラスコ品番
593-5006
幅(mm)
300
高さ(mm)
268
長さ(m)
1.2
奥行(mm)
46
内径(Φmm)
12
使用圧力(MPa)
0.7
外径(Φmm)
16.5
ホース寸法(全長)(m)
1.2
適合ホースリール
R220TBR、R330TBR
内容量
1セット
注意
※本商品は一般家庭での屋外散水用の補修部品です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55110066
QR0034
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください