1.2mセットツイスター(NB)固定

1.2mセットツイスター(NB)固定 - タカギ

R220(330)ZEの交換用部品です。

用途対象ホースリールの交換・補修部品にトラスコ品番337-9155高さ(mm)1.2m長さ(m)1.2内径(Φmm)12外径(Φmm)15適合ホース内径×外径(Φmm)12×15内容量1個
注意
※本商品は一般家庭での屋外散水用の補修部品です。それ以外の目的には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55109795QR0022
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする