曜日別特売

ジョウロノズル ジェットウォッシャー

ジョウロノズル ジェットウォッシャー - タカギジョウロノズル ジェットウォッシャー - タカギジョウロノズル ジェットウォッシャー - タカギジョウロノズル ジェットウォッシャー - タカギジョウロノズル ジェットウォッシャー - タカギ

洗車や清掃、水やりなどに適した3つの水形で、勢い重視から範囲重視など、様々なシチュエーションに対応します。
手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。
握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。
ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。

用途一般家庭での屋外散水・洗車・清掃に。トラスコ品番217-9224長さ(mm)783ブラック耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7内容量1個
注意
※ノズルで水を止めたままの状態で放置しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、コネクターをはずし、水量調整弁を大流量に合わせた状態で、レバーを握って製品内の水抜きをしてください。
※凍結破損防止の為、製品内部の水を十分に抜いてください。
※接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55110100G1137BK
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする