タカギ
ラクロック蛇口(FJ)
工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。
蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。
用途
コネクタと蛇口を接続させるパーツです。
トラスコ品番
593-5069
高さ(mm)
60
適合コネクタ
タカギ製コネクタ
適合蛇口外径(Φmm)
16~18
最大使用水圧(Mpa)
(可能)0.7
蛇口取付形状
横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
内容量
1個
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※井戸水で使用しないでください。
※火気の近くで使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55108745
QG1043FJ
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください