タカギ
リフトメタル 本体ニップルセット(BK)
リフトメタルの補修部品です。
用途
純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GY
トラスコ品番
419-1437
幅(mm)
200
高さ(mm)
115
奥行(mm)
56
使用圧力(MPa)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55109287
XGZ0234
¥
440
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください