タカギ
プログリップスクラブ(CG)
洗車や清掃に特化した水流5タイプの散水ノズルです。
握る部分が滑りにくく、握りやすいソフトラバー仕様です。
スリムレバーで少ない力で操作が可能です。
用途
清掃や洗車をメインでご使用いただく方に。
トラスコ品番
-
長さ(mm)
171
高さ(mm)
219
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
内容量
1本
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。
※凍結破損防止製品保護
※接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55110084
QG1114CG
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください