首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ

首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ - タカギ首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ - タカギ
(1件のレビュー)

自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。

用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7内容量1個
注意
※本品は屋外散水用です。
※使用後は必ず蛇口を閉め、製品内の水抜きをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55109375G1246
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 外蛇口を2分岐に改造する
サービス業

プラスチックタイプの2分岐を使用していましたが、数週間から1年以内にリーク(ピンホール他)してしまうので、金属の2分岐にするため、屋外用の蛇口を改修し現在問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする