曜日別特売

コンパクトリール15m(CG)

コンパクトリール15m(CG) - タカギコンパクトリール15m(CG) - タカギコンパクトリール15m(CG) - タカギコンパクトリール15m(CG) - タカギコンパクトリール15m(CG) - タカギコンパクトリール15m(CG) - タカギコンパクトリール15m(CG) - タカギ

狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。
散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。

用途
一般家庭での屋外散水用
ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に
トラスコ品番-幅(mm)220ホース:チャコールグレー高さ(mm)280タイプコンパクト奥行(mm)120使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)15適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7.5色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで巻取長さ(m)15最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7内容量1台
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。
※凍結破損防止製品保護
※ノズルやホース先端の吐水口を溜め水に水没させたまま放置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55108700R115CG
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする