曜日別特売

オーロラアルファII(CG) 本体のみ

オーロラアルファII(CG) 本体のみ - タカギオーロラアルファII(CG) 本体のみ - タカギオーロラアルファII(CG) 本体のみ - タカギ

ホースリール本体のみです。
散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。

用途
一般家庭での屋外散水用。
ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。
トラスコ品番-幅(mm)340高さ(mm)290タイプオープン奥行(mm)320適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15色(本体)チャコールグレー/ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7内容量1台
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。
※凍結破損防止製品保護
※接続ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55109190R200CG
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする