タカギ
オーロラV(CG) 本体のみ
ホースリール本体のみです。
散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。
用途
一般家庭での屋外散水用。
ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。
トラスコ品番
-
幅(mm)
390
高さ(mm)
410
タイプ
オープン
奥行(mm)
421
適合ホース外径(Φmm)
26まで
適合ホース内径(Φmm)
15~18
色(本体)
チャコールグレー/ホワイト
適合ホース内径×外径(Φmm)
15~18×26
最大使用水圧(Mpa)
(可能)0.7
内容量
1台
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。
※凍結破損防止製品保護
※接続ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55109208
R500CG
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください