タカギ
オーロラV50m(CG)
狭内径15mmのホース仕様により、普通ホースである内径12mmのホース仕様よりも流量たっぷり使用できるホースリールです。
散水ノズルは流量調整可能で4水形ございます。
用途
一般家庭での屋外散水用
流量たっぷり水やりをされたい方に
広い範囲で水やりをされる方に
トラスコ品番
-
幅(mm)
390
色
ホース:チャコールグレー
高さ(mm)
410
タイプ
オープン
奥行(mm)
421
使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(全長)(m)
50
ホース長さ(m)
(蛇口側)1.2
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
15
色(本体)
ホワイト
適合ホース内径×外径(Φmm)
15~18×26まで
巻取長さ(m)
50
最大使用水圧(Mpa)
(可能)0.7
内容量
1台
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。
※凍結破損防止製品保護
※ノズルやホース先端の吐水口を溜め水に水没させたまま放置しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55108675
R550CG
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください