曜日別特売

メタリックエアービートシャワピタホースセット

メタリックエアービートシャワピタホースセット - タカギメタリックエアービートシャワピタホースセット - タカギ

空気の力で心地よい刺激で細かいリズムでビートを刻む心地よい刺激のシャワーホースセットです。
シャワー穴はゴム製なので、ゴミ詰まりやカルキ汚れを指でこするだけで落とすことができます。

用途
一般家庭用の浴室用品
シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ
手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ
心地よい刺激でシャワーを浴びたい方へ
トラスコ品番593-3483幅(mm)252シルバー高さ(mm)301耐熱温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2内容量1セット
注意
※シャワーご使用前に必ず手で適温かどうかご確認ください。
※60℃以上でのご使用は避けてください。
※本品はシャワー以外の目的で使用しないでください。
※取り付け後に接続部から水漏れの有無をご確認ください。
※逆止弁のついていない混合栓にそのまま取り付けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55110118JSB125BM
8,100
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする