曜日別特売

4面ヒーター

4面ヒーター - クレオ工業4面ヒーター - クレオ工業4面ヒーター - クレオ工業4面ヒーター - クレオ工業4面ヒーター - クレオ工業4面ヒーター - クレオ工業
用途家庭用 屋内用 補助暖房 オフィスのデスク 学習デスク等外郭:ブラウン、熱部:表=オレンジ 裏=グレー電源AC100V本体質量(kg)約1.7機能安全装置機能温度ヒューズ、3時間OFFタイマー(消し忘れ防止)、転倒防止機能最大消費電力(W)110保証期間製品保証購入から1年寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)折り畳んだ状態:約300×570×50温度調整方法3段階(強/中/弱)表面温度(℃)MAX約55(室温25)1時間あたりの電気代目安(円)約3.4(31/kWh)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)本体寸法広げた状態:約1160×570×10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55110590KH1810
オープン
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする