曜日別特売

ソフトシリコン防振ゴム

ソフトシリコン防振ゴム - 倉敷化工ソフトシリコン防振ゴム - 倉敷化工ソフトシリコン防振ゴム - 倉敷化工ソフトシリコン防振ゴム - 倉敷化工

荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。
制振効果があり、振動を早く収束させます。
-30℃ ~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。
耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません
QKQを上回る超低荷重対応設計です。
2倍以上の剛性比で、水平方向の安定性に特に優れます。
製品高さが低く(11mm)、省スペースで取付けできます。

用途
医療・理化学分野
半導体分野
車載分野
材質(金具)SUS304相当材質(防振ゴム)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
固有振動数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55110985QKP005グレー23~
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55110994QKP008ブラウン16~
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55111010QKP018ライトグリーン17~
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする