ベストアンサー
メッセージボード 白 丸 縦長
透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感
5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。
セット内容
LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン
材質
メッセージボード:アクリル
厚さ(mm)
アクリルボード:約2
質量(g)
(メッセージボード)約50~75、(台座)約76
保証期間
初期不良期間(2週間以内)のみ
材質(台座)
木材ABS樹脂
寸法(幅W×高さH)(cm)
約横12×約16
内容量
1個
注意
※・生産時期により仕様が変更される場合がございます。
※・モニター環境によって、画像の色が実物と異なって見える場合がございます。
※・サイズ表記はあくまで目安です。
※・海外製品の為、細かな擦れがある場合がございます。
※擦れは保証対象外となりますのでご理解の上ご購入下さいませ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55111177
toy-004-3-a
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください