曜日別特売

コンパクトチェア 伸縮タイプ L ブルー

コンパクトチェア 伸縮タイプ L ブルー - ベストアンサー

折りたたみ式
軽量でコンパクトな折りたたみ椅子。アウトドアにおすすめです。小さく折り畳めるので、持ち運びも簡単。携帯に便利です。
頑丈パイプ
アルミニウム合金を使用。軽量、錆びを防止して、耐久性・強度も抜群なので、長く使用できます。
コンパクト収納、どこでも自由に
アウトドアチェアとして、キャンプや釣り、登山、運動会、バーべキュー、ピクニックなどのレジャーにおすすめ。バイクのツーリングにも。
活用シーン:花見などのレジャーに、キャンプやフェスに、運動会やスポーツ観戦(ゴルフ観戦、サッカー、マラソンなど)に、
屋外イベント、屋内イベント、行列、チケット購入、テーマパーク(ディズニー、ユニバーサルスタジオ)、動物園、公園に、
ハイキング時の一時の休憩、ピクニック、釣り(フィッシング)などでも活躍できます。
スピード収納
収納も設置もスピーディーにできます。すぐに使えて、すぐにしまえる、万能な折りたたみ椅子です。

セット内容折り畳み椅子本体、収納ポーチブルー質量(g)約600耐荷重(kg)約100寸法(cm)(展開)約32×32×35保証期間6か月間材質(座面)オックスフォード布(1800D)材質(パイプ)アルミニウムステンレス合金収納時寸法(cm)約32×7内容量1台
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※「簡易包装」でお届け致します。
※専用の箱や説明書はございません。
※商品仕様や使用方法などは商品ページに掲載しております。
※使用前に必ず、接続部分がしっかりと接続されているかご確認ください。
※安全のため、使用前に製品に問題がないかご確認ください。
※接地面が斜面になっている場合や、不安定な場所での設置はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55111028aut-057-cc-l-bl
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする