ファミリー・ライフ
洗えるあったか2WAY寝袋
アウトドアや災害時に便利なコンパクトに収納できる暖か寝袋!
ウォッシャブルで清潔に使えます。
収納袋付き
質量(g)
(約)950(中綿:400)
混率(%)
ポリエステル100(生地:撥水加工)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
(約)185×70×6、収納時:(約)40×25×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55110976
04096
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください