除菌サーキュレーター

除菌サーキュレーター cado 除菌サーキュレーター cado 除菌サーキュレーター cado 除菌サーキュレーター cado 除菌サーキュレーター cado 除菌サーキュレーター cado 除菌サーキュレーター cado 除菌サーキュレーター cado

心地よい空気をつくる風
風がそよぎ花々や草木を揺らし、心休まる情景が生まれる。
自然界でも植物の生殖において大切な役割を担う風。
STREAMは、真っ直ぐに吹く風が除菌をしながら、あなたに必要な空気を運び安心で快適な空間をつくります。

付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター 質量(kg)3.6(触媒フィルター含む) 電源DC 24V (AC アダプターAC100-240V 50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×約237×約330(本体水平方向)、約276×約276×約323(本体垂直方向) 電源コード(m)AC電源コード:約0.7、 DC電源コード:約1.8 首振角度(°)左右約120(自動)/上下角度調整約90(手動) 風量調整 床面積(m2)推奨:~52(32畳) 主な機能首振り運転/4段階風量調節/タイマー運転/除菌運転 運転音最小:21dBA(風量:弱)/最大:52dBA(風量:急速) 適合フィルター【交換用】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800 消費電流1.0A 左右首振 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
STR-1800-CG 55110599
STR-1800-CG 55110599
55110599 STR-1800-CG クールグレー
27,200
24,980
27,478 (税込)
6日以内出荷
STR-1800-WH 55110608
STR-1800-WH 55110608
55110608 STR-1800-WH ホワイト
24,800
22,900
25,190 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする