曜日別特売

防犯カメラ Standardシリーズ

防犯カメラ Standardシリーズ - relica防犯カメラ Standardシリーズ - relica防犯カメラ Standardシリーズ - relica防犯カメラ Standardシリーズ - relica防犯カメラ Standardシリーズ - relica防犯カメラ Standardシリーズ - relica

リリカスタンダードシリーズは、同軸配線で使える防犯カメラ。500万画素以上の画素数で最も安定した防犯を実現します。(個人・施設向け)

用途防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策撮像素子1/2.7インチ CMOS信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP 選択可映像出力BNC (HD/CVBS 切替可)内容量1台
注意
※DORI距離:カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。
全7種類を絞り込む
付属品
形状
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
形状
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55113837RLC014Cビス、コンクリートアンカー本体部:高耐久プラスチックドーム型Φ100×74.30.14
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
55113846RLC015Cビス、コンクリートアンカー本体部:高耐久プラスチックバレット型176 ×72.4×72.50.37
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
55113855RLC016Cビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ本体部:アルミニウムドーム型Φ106× 93.70.41
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
55113864RLC017Cビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ本体部:アルミニウムバレット型・バリフォーカルレンズ搭載209.8×90.4× 90.40.59
オープン
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
55113880RLC018Cビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ本体部:高耐久プラスチックドーム型・バリフォーカルレンズ搭載Φ122×98.10.33
オープン
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
55113889RLC038Cビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ本体部:アルミニウムドーム型・旋回機能搭載Φ122×890.65
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
55113828RLC013Cビス、コンクリートアンカー本体部:高耐久プラスチックバレット型70×70×1490.15
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする